Affiner par catégories
5979 produits
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
modèle: épissure par fusion
adapté à un câble bandelette: Oui
équilibrage: sur cœur de fibre
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
largeur en nombre de modules: 52
nombre de rangées: 4
mode de pose: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2280 lm
puissance de la source lumineuse: 361 W
flux lumineux de la source: 35400 lm
Culot: E40
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la source lumineuse: 148.5 W
flux lumineux de la source: 16400 lm
Culot: E40
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 16 mm
couleur: rouge
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 4 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
forme: universel
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm