Affiner par catégories
5979 produits
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 520...520 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 8
puissance de la lampe: 3.6...3.6 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
largeur: 450 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 738 mm
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 500 lm
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
largeur de colonne: 66 mm
hauteur de colonne: 650...650 mm
forme de colonne: rectangulaire
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2410 lm
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5 kW
- Copie
- Copie
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: finition standard
section nominale: 1...2.5 mm²
forme du manchon: court
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal