Affiner par catégories
5979 produits
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 16
mode de pose: saillie
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
volume d'air non chargé: 471 m³/h
commande: circuit d’éclairage
minuterie: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
type de réfrigérant: R32
forme: siphon bouteille
matériau: PVC
couleur: blanc
puissance frigorifique: 5...5 kW
type de réfrigérant: R32
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...240 V
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
- Copie
- Copie
langue de l'impression: français
signification de l'impression: STOP
impression symboles ISO: autre
modèle: gauche/droite
largeur: 24 mm
hauteur: 13 mm
matériau: acier
largeur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: équerre de fixation
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur du matériau: 6 mm
avec raccordement de mise à la terre: Non
avec vis: Non
matériau du conduit: plastique
forme: carré
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
modèle: unique