Affiner par catégories
5979 produits
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: conique
avec ficelle: Oui
valeur d'affaiblissement SNR: 28 dB
diamètre nominal: 125 mm
matériau du flexible: PVC
- Copie
- Copie
matériau: acier
épaisseur de matériau: 10 mm
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
forme: symétrique
largeur: 163 mm
profondeur: 56 mm
- Copie
- Copie
modèle: double support
distance relative à: mur
diamètre du tube de mât: 30...50 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 4...35 °C
type de régulation on/off: Oui
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
longueur: 435 mm
largeur: 205 mm
transparent: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
mode de pose: saillie
courant nominal: 1 A
couleur: blanc
diamètre intérieur: 27.8 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm