Affiner par catégories
5979 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: borne d'égalisation du potentiel
accessoire: Oui
caractéristique: distance
rayon de surveillance: 12 m
type de message: infrarouge
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
sans fil: Oui
transmission de signal: infrarouge
- Copie
- Copie
Type de panneau: plein/entier
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 560 lm
propriété du système d'image: couleur
modèle: appareil mural/de table
taille de l'écran (pouces): 23.8 pouces
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 375...375 lm
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
nombre de mégapixels: 5
taille de distance focale: 300...10000 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
mode de pose: saillie/encastré
courant nominal: 2.5 A
couleur: blanc
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...4.3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
longueur: 100 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
- Copie
- Copie
raccordement: autre
matériau: plastique
diamètre nominal du conduit: 1960 mm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
direction de sortie: droit
catégorie: 3
type de connecteur: autre
- Copie
- Copie
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: A