Affiner par catégories
5979 produits
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: quatre conducteurs
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...604 mm
- Copie
- Copie
modèle: raccord de profilé
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
modèle: plaque d'écartement
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
modèle: pince centrale
matériau: aluminium
traitement de la surface: anodisé/oxydé
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
principe de fonctionnement: autre
message acoustique: Oui
message optique: Oui
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.6...2.4 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3400...3400 lm