Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...507 mm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
diamètre extérieur du tube: 160 mm
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
avec manomètre: Oui
avec purge d'air automatique: Oui
taille de fût: 4...25 l
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
longueur: 1.5 m
modèle: mât sous toit
diamètre: 40 mm
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
nombre de mégapixels: 5
taille de distance focale: 300...10000 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 5 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: triac
type raccordement 1: filetage intérieur
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: laiton
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse: LED
application: prise
couleur de la source lumineuse: blanc