Affiner par catégories
5979 produits
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
type de réfrigérant: R32
puissance absorbée nominale refroidissement: 0.38...2.45 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
largeur: 520 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 14.7 mm
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur de bande: noir
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 300000 m
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
mode de pose: saillie
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8000 lm
longueur: 65 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 15 mm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type de séparateur: salissure/encrassement
capacité d'écoulement: 10.3...10.3 m³/h
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
- Copie
- Copie
volume: 84 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4170 mA