Affiner par catégories
5979 produits
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
matériau: acier
profondeur: 460...460 mm
charge maximum supportée: 90 kg
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
mode de pose: encastré
technique d'installation: système multifilaire
nombre de boutons d'appel: 1
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur avant: 305 mm
largeur avant: 20 mm
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1000 mm
hauteur: 950 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 125 mm
angle du coude: 90 °
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert
type raccordement 1: USB
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 515...515 lm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
- Copie
- Copie
longueur: 170 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 95 mm
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
type de charge: autre
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Non