Affiner par catégories
5979 produits
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
modèle: symétrique
largeur: 150 mm
profondeur: 65 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 0 lm
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
mode de pose: encastré
modèle: douille
courant de sortie max.: 3250 mA
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: obturateur
largeur: 420 mm
diamètre extérieur raccordement 1: 14.7 mm
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: capot moulé
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 18 l
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: autre