Affiner par catégories
5979 produits
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
modèle: asymétrique
largeur: 67 mm
profondeur: 45 mm
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 1
longueur: 250 mm
forme d'entrée de serrure: plat
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
modèle: gauche/droite
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: aluminium
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: RJ45
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: séparateur
nombre de bifurcations: 4
fréquence: 5...2400 MHz
type de matériau de montage: fixation de mât
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: prise murale
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude extérieur
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: culasse
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: 1/2 pouce
longueur: 6 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
mode de pose: support de module
couleur: noir
utilisation: USB
mode de pose: autre
couleur: noir
utilisation: autre