Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
source lumineuse fournie
couleur du boîtier/corps
indice de protection contre les chocs (IK)
source lumineuse
type de tension
Résultats pour "soler"
10000 produits
Copie
Copie
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm
longueur: 2000 mm
forme de colonne: rectangulaire
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
largeur de la partie supérieure: 45 mm
mode de pose: montage en saillie
liaison radio: Non
nombre de groupes de signalisation: 1
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Non
tension nominale (Un): 12...48 V
type de courant: DC
indice de protection (IP): IP21
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 0.5 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 16 kg
rechargeable: Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale: 1.4 W
indice de protection (IP): IP55
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: autre
Copie
Copie
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP44
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Oui
connexion par radio (en standard): Non
niveau de montage: frontal
largeur: 610 mm
hauteur: 2026 mm
modèle: détecteur de présence
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 59 min
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Non
connexion par radio (en standard): Non
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 245 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
largeur: 75 mm
hauteur: 18 mm
longueur: 2000 mm
Copie
Copie
type de compteur: électronique
courant nominal (In): 63 A
courant maximal (Imax): 63 A
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 24
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système multifilaire
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement