Legrand - Collier Colring incolore denture intérieure largeur 7,6 et longueur à plat 720mm - 032050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
7.6 mmlongueur de bande:
720 mmSpécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 720 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060320508
Réf. Sonepar
00001032050
Réf. Fournisseur
032050
Marque
Legrand
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
720 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-15...75 °C
température de montage:
-10...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Oui
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieure Dimensions : - largeur : 7,6mm- longueur à plat : 720mm Ø de serrage :- maximum : 218mm- minimum : 4,8mm Livré par sachet de 100 Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.