Hager - Socle pour goulotte queraz h54mm x p54mm L200mm 1 compartiment alu anodisé - GBA500501ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
54 mmSpécificités essentielles
largeur - 54 mm
profondeur - 54 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740204705
Réf. Sonepar
00011020470
Réf. Fournisseur
GBA500501ALU
Marque
Hager
largeur:
54 mm
profondeur:
54 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
numéro RAL:
0
finition du panneau arrière (intérieur):
profil spécial continu
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
1
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
2500 mm²
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.