Aric - Lpe G9 230V LED 2,2W 2700K 250lm, Cl.Energ. E, 15000H - 2551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
autreflux lumineux:
200...200 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 2.4...2.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113.64 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED G9
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070025511
Réf. Sonepar
00058002551
Réf. Fournisseur
2551
Marque
Aric
Culot:
autre
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
2.4...2.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113.64 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
48 mm
angle de rayonnement:
130...130 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur:
blanc
diamètre:
16 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe G9 230V LED 2,2W 2700K 250lm, classe énergétique E, 15000H