Aric - Lpe réflecteur R50 LED E14 4,2W 2700K 470lm, Cl.Energ. E, 15000H - 2979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E14flux lumineux:
470...470 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 111.9 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070029793
Réf. Sonepar
00058002979
Réf. Fournisseur
2979
Marque
Aric
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
111.9 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
86 mm
désignation de la lampe:
R50
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pays de fabrication:
CHINE
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1