Aric - Lpe LED 12-24V G4 2W 210lm 3000K ultra plate 15000H - 2877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G4flux lumineux:
210...210 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 210...210 lm
puissance de la lampe - 2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LPE LED G4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070028772
Réf. Sonepar
00058002877
Réf. Fournisseur
2877
Marque
Aric
Culot:
G4
flux lumineux:
210...210 lm
puissance de la lampe:
2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
37 mm
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
12...24 V
facteur de puissance (cos phi):
1
type de tension:
DC
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe LED 12-24V G4 2W 210lm 280° 3000K 15000H ultra plate, elle peut servir de lampe de rechange pour les gammes S307 et S1200