Aric - Lpe MR16 GU5,3 LED 5,3W 4000K 460lm, Cl.énerg.F, 15000H - 2976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU5,3flux lumineux:
480...480 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 480...480 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 86.79 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED GU5,3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070029762
Réf. Sonepar
00058002976
Réf. Fournisseur
2976
Marque
Aric
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
480...480 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
86.79 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
46 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
430 lm
intensité lumineuse:
1100 cd
forme de la lampe:
réflecteur
couleur:
blanc
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe MR16 GU5,3 LED 5,3W 4000K 460 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H