Aric - Lpe GU10 LED 36° 6,6W 3000K 621lm (680lm flux total), Cl.énerg.E, 25000H - 2997


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU10flux lumineux:
680...680 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 680...680 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103.03 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED GU10
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070029977
Réf. Sonepar
00058002997
Réf. Fournisseur
2997
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
GU10
flux lumineux:
680...680 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103.03 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
57 mm
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.54
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
621 lm
intensité lumineuse:
1270 cd
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe GU10 LED 36° 6,6W 3000K 621lm (680lm flux total), Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H