Aric - Lpe standard E27 LED 7,2W 4000K 820lm, Cl.énerg. F, 15000H - 20014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
820...820 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 820...820 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113.89 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200147
Réf. Sonepar
00058020014
Réf. Fournisseur
20014
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
820...820 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113.89 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
110 mm
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.56
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
820 lm
intensité lumineuse:
90 cd
diamètre:
60 mm
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe standard E27 LED 7,2W 4000K 820 lumens, classe énergétique F, 15000H