Aric - Lpe R7s 118mm, 360°, LED 10W 4000K 1050lm, Cl.énerg.F, 30000H, dimmable - 20017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
R7sflux lumineux:
1050...1050 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux - 1050...1050 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107.14 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED R7S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200178
Réf. Sonepar
00058020017
Réf. Fournisseur
20017
Marque
Aric
Culot:
R7s
flux lumineux:
1050...1050 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107.14 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
118 mm
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1050 lm
intensité lumineuse:
122 cd
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
22 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe LED DIMMABLE linéaire double culot R7S 118mm Retrofit pour remplacer les lampes halogènes R7s 118mm - Technologie LED, 1050lm pour 10W, plus de 100 lumens par Watt - Durée de vie de 30'000 heures - Radiateur en Aluminium pour une meilleure dissipation thermique - Température de couleur en 4000k, pour une lumière naturelle - Garantie 3 ans - Angle de diffusion à 360° - Diamètre de seulement 22mm - Compatible luminaires ouverts ET fermés - DIMMABLE : Compatible avec la plupart des variateurs