Aric - Lpe standard A67 B22 LED SMD 7,2W 4000K 820lm, Cl.énerg.E, 25000H - 20029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
autreflux lumineux:
820...820 lmpuissance de la lampe:
7.2...7.2 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 820...820 lm
puissance de la lampe - 7.2...7.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 114 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED B22
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070200291
Réf. Sonepar
00058020029
Réf. Fournisseur
20029
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
autre
flux lumineux:
820...820 lm
puissance de la lampe:
7.2...7.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
114 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
101 mm
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.77
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
820 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A67 B22 LED SMD 7,2W 4000K 820lm, Cl.énerg.E, 25000H