Aric - Lpe standard A60 LED E27 10,5W 4000K 1060lm, Cl.énerg.F, 25000H, dimmable - 20039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
1060...1060 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1060...1060 lm
puissance de la lampe - 11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200390
Réf. Sonepar
00058020039
Réf. Fournisseur
20039
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
1060...1060 lm
puissance de la lampe:
11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
105 mm
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1060 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A60 LED E27 10,5W 4000K 1060lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 25000H, dimmable