Aric - Lpe MR16 GU5,3 LED 8W 2700K 680lm, Cl.énerg.F, 15000H - 20050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU5,3flux lumineux:
680...680 lmpuissance de la lampe:
8...8 Wtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 680...680 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 89.47 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED GU5,3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070200505
Réf. Sonepar
00058020050
Réf. Fournisseur
20050
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
680...680 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
89.47 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
48 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
622 lm
intensité lumineuse:
1197 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe MR16 GU5,3 LED 8W 2700K 680 lumens, classe énergétique A+, 15000H