Aric - Lpe globe G95 Filament E27 10,8W 3000K 1521lm Cl.Energ. D 15000H opale dimmable - 20053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
1055...1055 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200536
Réf. Sonepar
00058020053
Réf. Fournisseur
20053
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
117 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
138 mm
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.75
type de tension:
AC
finition verre/couvercle:
opale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe globe G95 Filament E27 9W 3000K, 1055lm, Cl.énerg.E, 15000H, opale, dimmable