Aric - Lpe LED AR111 G53 12V 12W 25° 3000K 1300lm 30000h - 20090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G53flux lumineux:
1300...1300 lmpuissance de la lampe:
12...12 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G53
flux lumineux - 1300...1300 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED G53
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070200901
Réf. Sonepar
00058020090
Réf. Fournisseur
20090
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
G53
flux lumineux:
1300...1300 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
65 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
25...25 °
tension nominale (Un):
12...12 V
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
979 lm
intensité lumineuse:
2936 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe LED AR111 G53 12V 12W 25° 3000K 1300lm 30000h