Aric - Lpe GU10 "long neck" 50x75mm, LED 9W 800lm 2700K 25000h, Cl.Enrg F - 20094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU10flux lumineux:
800...800 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED GU10 LN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200949
Réf. Sonepar
00058020094
Réf. Fournisseur
20094
Marque
Aric
Culot:
GU10
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
89 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
75 mm
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
680 lm
intensité lumineuse:
1540 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe GU10 "long neck" 50x75mm, LED 9W 2700K 25000h, 800lm flux total / 680lm flux utile, Flicker free, Cl.Energ ErP2021 = F