Aric - Lpe LED R7S 118MM 16,5W 4000K 2452lm 15000h, Cl.énerg : D - 20097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
R7sflux lumineux:
2452...2452 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux - 2452...2452 lm
efficacité lumineuse de la lampe - 149 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED R7S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070200970
Réf. Sonepar
00058020097
Réf. Fournisseur
20097
Marque
Aric
Culot:
R7s
flux lumineux:
2452...2452 lm
efficacité lumineuse de la lampe:
149 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
118 mm
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
861 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
17 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
LPE LED R7S 16W/4000K 118MM, À utiliser uniquement en luminaires ouverts, Flux 330° pour utilisation optimale des réflecteurs