Aric - Lpe LED GU4 MR11 4,4W 2700K 36° 400lm 25000h, Cl.Enrg F - 20107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
autreflux lumineux:
430...430 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 430...430 lm
puissance de la lampe - 4.4...4.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 98 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED GU4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070201076
Réf. Sonepar
00058020107
Réf. Fournisseur
20107
Marque
Aric
Culot:
autre
flux lumineux:
430...430 lm
puissance de la lampe:
4.4...4.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
98 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
38 mm
désignation de la lampe:
MR11
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
facteur de puissance (cos phi):
1
type de tension:
DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
345 lm
intensité lumineuse:
534 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Forme classique spot MR11 GU4 - Remplace directement les lampes halogènes, 12V - Angle de diffusion 36° - Durée de vie de 25’000 heures - Sans scintillement, sans UV, sans IR dans le faisceau lumineux - Allumage instantané