Aric - Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 13W 1300lm 2700/3000/4000K - 50804

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1300 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles550 lm
Voir les options disponibles750 lm
Voir les options disponibles840 lm
Voir les options disponibles960 lm
Voir les options disponibles1015 lm
Voir les options disponibles1020 lm
Voir les options disponibles1100 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1230 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles1935 lm
Voir les options disponibles2050 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2150 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles2700 lm
Voir les options disponibles3500 lm
Voir les options disponibles3700 lm

puissance du système:

13 W
Voir les options disponibles5.7 W
Voir les options disponibles8 W
Voir les options disponibles11.4 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles20.4 W
Voir les options disponibles21.8 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles30.8 W
Voir les options disponibles31.2 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnickel
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070508045

Réf. Sonepar

00058050804

Réf. Fournisseur

50804

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

15

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

11.4...11.4 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

1250...1250 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.87

hauteur/profondeur:

22 mm

diamètre externe:

180 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond Ø180mm fixe blanc 110° LED intégrée 13W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 1300 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

Les Atouts de l'article:

Faible épaisseur (22mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente - Convient pour tous types de plafond - Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique - Durée de vie de 35'000 heures - Angle symétrique de 110° - Alimentation séparée précâblée avec montage sans outils - Technologie avec interrupteur CCT, pour choisir facilement la température de couleur (3000K ou 4000K) au moment de l’installation