Aric - Downlight FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 30W 3500lm 2700/3000/4000K - 51366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3500 lmpuissance du système:
30 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3500 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3170070513667
Réf. Sonepar
00058051366
Réf. Fournisseur
51366
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3500 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
30.8...30.8 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
4100...4100 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
25 mm
diamètre externe:
300 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
117 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
Les Atouts de l'article:
Faible épaisseur (22mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente - Convient pour tous types de plafond - Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique - Durée de vie de 35'000 heures - Angle symétrique de 110° - Alimentation séparée précâblée avec montage sans outils - Technologie avec interrupteur CCT, pour choisir facilement la température de couleur (3000K ou 4000K) au moment de l’installation