Unex - Colliers de câblage pour usage UV extérieur/intérieur noir 2,5x190 U61X - 2225-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
2.5 mmlongueur de bande:
190 mmSpécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 190 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
200 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Colliers d'installation et câblage 22, U61X, noir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884031590
Réf. Sonepar
00425000620
Réf. Fournisseur
2225-0
Réf. Commerciale
Unex
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
190 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
température de montage:
-30...105 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...1.6 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 50mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 8,16 Kg Type 1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers d'installation 22 en U61X couleur noir est destinée à tous types d'applications intérieures et extérieures exposées aux UV.Composée de 15 références.5 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,6 mm et 12,7mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage, sauf largeur 12,7mm.Très bon comportement aux U.V. et aux intempéries.Large plage de température de service : -40°C à +105°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Les colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm peuvent être associés à différentes embases couleur noir :Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251,Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253,Embase à visser réf. 1252,Embase à clouer réf. 25501.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer