Unex - Colliers de câblage pour usage UV extérieur/intérieur noir 3,6x142 U61X - 2233-0

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

3.6 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles4.8 mm
Voir les options disponibles7.6 mm
Voir les options disponibles12.7 mm

longueur de bande:

142 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles218 mm
Voir les options disponibles287 mm
Voir les options disponibles299 mm
Voir les options disponibles370 mm
Voir les options disponibles376 mm
Voir les options disponibles520 mm
Voir les options disponibles530 mm
Voir les options disponibles709 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Colliers d'installation et câblage 22, U61X, noir

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884007908

Réf. Sonepar

00425000621

Réf. Fournisseur

2233-0

Réf. Commerciale

Unex

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

température de montage:

-30...105 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

32...1.6 mm

détectable:

Non

Colliers de câblage pour usage UV extérieur/intérieur noir 3,6x142 U61X. Pour la fixation des fils et câbles en installations intérieures et extérieures.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 32mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 13,6 Kg Type 1

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers d'installation 22 en U61X couleur noir est destinée à tous types d'applications intérieures et extérieures exposées aux UV.Composée de 15 références.5 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,6 mm et 12,7mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage, sauf largeur 12,7mm.Très bon comportement aux U.V. et aux intempéries.Large plage de température de service : -40°C à +105°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Les colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm peuvent être associés à différentes embases couleur noir :Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251,Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253,Embase à visser réf. 1252,Embase à clouer réf. 25501.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer