Unex - Colliers de câblage ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir 3,6x142 U71X - 2233HD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
3.6 mmSpécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 142 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Colliers installation et câblage 22 HD, U71X, noir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884039084
Réf. Sonepar
00425403908
Réf. Fournisseur
2233HD
Réf. Commerciale
Unex
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
142 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
130 N
température de fonctionnement:
-60...105 °C
température de montage:
-30...105 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
32...1.6 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 32mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 13,6 Kg Type 1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers d'installation 22HD en U71X couleur noir est conçue pour les applications en environnements chimiques, à l'intérieur comme à l'extérieur exposé aux UV.Composée de 6 références.4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.Très bon comportement aux UV. et aux intempéries.Large plage de température de service : -60°C à +105°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer