Dehn - DR MOD 75 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P - 953013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 60 V
tension nominale DC - 75 V
mode de pose - sur élément de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364109650
Réf. Sonepar
01186410965
Réf. Fournisseur
953013
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
1
courant de charge nominal:
25 A
tension nominale AC:
60 V
tension nominale DC:
75 V
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
75 V
tension continue la plus élevée CC:
75 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
2 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
4 kA
niveau de protection L-N:
0.4 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.73 kV
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement