Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION Constante 24 V 30 W IP66 - 239890

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

24...24 V
Voir les options disponibles17...36 V
Voir les options disponibles30...50 V
Voir les options disponibles32...54 V

courant de sortie:

1250...1250 mA
Voir les options disponibles10420...10420 mA
Voir les options disponibles2500...2500 mA
Voir les options disponibles350...350 mA
Voir les options disponibles4170...4170 mA
Voir les options disponibles6250...6250 mA
Voir les options disponibles700...700 mA

puissance de sortie:

30...30 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles13...13 W
Voir les options disponibles150...150 W
Voir les options disponibles18...18 W
Voir les options disponibles250...250 W
Voir les options disponibles35...35 W
Voir les options disponibles60...60 W

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 1250...1250 mA

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075239890

Réf. Sonepar

07074523989

Réf. Fournisseur

239890

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

1250...1250 mA

puissance de sortie:

30...30 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

148 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

32 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

30 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 30 W IP66 220 - 240V 50000h - Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension constante pour l'extérieur. Caractéristiques du produit: Disponible en 30 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP66. Plage de température de fonctionnement à ta: -40… 50 ° C. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Protection contre les surtensions: jusqu'à 4 kV (L-N) pour 30W / 60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L / N-PE) pour 100W / 150W / 250W. Protection contre les courts-circuits et les superpositions. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Garantie de 5 ans. Puissance de sortie très stable. Installation rapide et simple grâce au précâblage. Haute efficacité et fiabilité. Installation dans des environnements très froids et chauds. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Eclairage de façade et batiment. Idéal pour éclairer les espaces publics. Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
  • Garantie de 5 ans
  • Puissance de sortie très stable
  • Installation rapide et simple grâce au précâblage
  • Haute efficacité et fiabilité
  • Installation dans des environnements très froids et chauds
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 30 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W
  • Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
  • Type de protection : IP66
  • Plage de température de fonctionnement à ta: -40… 50 ° C
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Protection contre les surtensions: jusqu'à 4 kV (L-N) pour 30W / 60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L / N-PE) pour 100W / 150W / 250W
  • Protection contre les courts-circuits et les superpositions
  • Zones d'application
  • Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
  • Eclairage de façade et batiment
  • Idéal pour éclairer les espaces publics
  • Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs
  • Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels