Aric - Lpe déco Calotte argentée A60 E27 LED 4,1W 2500K 320lm, 25000H, dimmable - 20118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
320...320 lmpuissance de la lampe:
4.1...4.1 Wtempérature de couleur:
2500...2500 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 320...320 lm
puissance de la lampe - 4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 78 lm/W
température de couleur - 2500...2500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED DECO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070201182
Réf. Sonepar
00058020118
Réf. Fournisseur
20118
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
320...320 lm
puissance de la lampe:
4.1...4.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
78 lm/W
température de couleur:
2500...2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
103 mm
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
320 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe décorative Calotte argentée A60 (Ø60x103) E27 LED 4,1W 2500K 320lm, Cl.Energ ErP2021 = G, 25000H, dimmable