Aric - Lpe déco CUBE E27 LED 3,5W 2200K 190lm, Cl. Enrg = G, 25000H, dimmable, ambrée - 20111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
190...190 lmtempérature de couleur:
2200...2200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 190...190 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 54 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE LED DECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070201113
Réf. Sonepar
00058020111
Réf. Fournisseur
20111
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
190...190 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
54 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
155 mm
angle de rayonnement:
290...290 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
190 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
95 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe décorative CUBE (Ø95x155) E27 LED 3,5W 2200K 190lm, Cl.Energ ErP2021 = G, 25000H, dimmable, finition ambrée






