Aric - Lpe flamme C45 E14 Filament LED 6W 3000K 806lm, Cl.Energ. E, 15000H, opale, dim. - 20056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E14flux lumineux:
806...806 lmpuissance de la lampe:
4...4 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 124 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED E14
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070200567
Réf. Sonepar
00058020056
Réf. Fournisseur
20056
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
E14
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
124 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
97 mm
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.71
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
700 lm
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
opale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe flamme C45 Filament E14 LED 6W 3000K 806lm, Cl.énerg.E, 15000H, dimmable, opale