Aric - Lpe sphérique G45 LED SMD E27 4,9W 4000K 500lm, Cl.énerg.F, 15000H, opale - 20057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
500...500 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 500...500 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 102.04 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070200574
Réf. Sonepar
00058020057
Réf. Fournisseur
20057
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
500...500 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
102.04 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
74 mm
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
490 lm
finition verre/couvercle:
opale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe sphérique G45 LED SMD E27 4,9W 4000K 500lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H, opale