Aric - Lpe standard A60 Filament LED E27 7W 4000K 806lm, Cl.Energ. E, 15000H - 20043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
806...806 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070200437
Réf. Sonepar
00058020043
Réf. Fournisseur
20043
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
105 mm
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A60 Filament LED E27 7W 4000K 806lm, Cl.énerg.E, 15000H




