Dehn - DR MOD 255 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P - 953010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 230 V
tension nominale DC - 255 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364108295
Réf. Sonepar
01186410829
Réf. Fournisseur
953010
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
1
courant de charge nominal:
25 A
tension nominale AC:
230 V
tension nominale DC:
255 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
255 V
tension continue la plus élevée CC:
255 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
5 kA
courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
5 kA
niveau de protection L-N:
1.25 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1.5 kV
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement