Dehn - DR MOD 30 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P - 953011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 24 V
tension nominale DC - 30 V
mode de pose - sur élément de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364109636
Réf. Sonepar
01186410963
Réf. Fournisseur
953011
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
1
courant de charge nominal:
25 A
tension nominale AC:
24 V
tension nominale DC:
30 V
mode de pose:
sur élément de base
tension max de régime permanent:
30 V
tension continue la plus élevée CC:
30 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
1 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
2 kA
niveau de protection L-N:
0.18 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.63 kV
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement