Hager - Angle extérieur pour plinthe SL15100 alu - SL151003D1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur pour plinthe SL15100 alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 15 mm

  • hauteur - 100 mm

  • angle - 83...135 °

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873505

Réf. Sonepar

05083087350

Réf. Fournisseur

SL151003D1

Réf. Commerciale

Hager

profondeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

angle:

83...135 °

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Angle extérieur pour plinthe SL15100 alu

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.