Hager - Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 alu - SL200804D1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles115 mm

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 80 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 83...135 °

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740895187

Réf. Sonepar

00011089518

Réf. Fournisseur

SL200804D1

Marque

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

80 mm

matériau:

plastique

angle:

83...135 °

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

0

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 alu

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.