Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Angle plat pour goulotte d'installation GBA 50x85mm, PVC couleur Alu - GBD500855ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat pour goulotte d'installation GBA 50x85mm, PVC couleur Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • modèle - capot moulé

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023436

Réf. Sonepar

05083002343

Réf. Fournisseur

GBD500855ALU

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

85 mm

profondeur:

56 mm

nombre de couvercles:

1

modèle:

capot moulé

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

45 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 alu

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.