Lcm - CABLOFIL CF 105/150 - Chemin de câbles fil BS 3M Znal - 000906

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 105/150 - Chemin de câbles fil BS 3M Znal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles450 mm

hauteur:

105 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917199

Réf. Sonepar

00245991719

Réf. Fournisseur

000906

Marque

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

15750 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.82872 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF105 standard - hauteur 105mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition Zinc Aluminium

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.