Lcm - Console CL 150 GC - 522141

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CL 150 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

83 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles243 mm
Voir les options disponibles363 mm

longueur:

167 mm
Voir les options disponibles203 mm
Voir les options disponibles327 mm
Voir les options disponibles383 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 83 mm

  • longueur - 167 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075221412

Réf. Sonepar

00245522141

Réf. Fournisseur

522141

Marque

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

83 mm

longueur:

167 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...150 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

650 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CL pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 400mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 65daN , hauteur 83mm et longueur 167mm - finition GC