Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 18 W 350 mA Coupure de phase - 239838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
32...54 Vcourant de sortie:
350...350 mApuissance de sortie:
18...18 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 32...54 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 18...18 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075239838
Réf. Sonepar
07074523983
Réf. Fournisseur
239838
Marque
Ledvance
tension de sortie:
32...54 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
18...18 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
130 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
18 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED courant constant avec interface de gradation à coupure de phase. Caractéristiques du produit: Disponible en 13 W, 18 W, 25 W et 35 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Dimmable de 10…100%. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Courant de sortie constant et dédié. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages du produit: Compatible avec un grand nombre de variateurs les plus couramment utilisés sur marché. Garantie de 5 ans. Corps mince pour installations exigues. Haute efficacité et fiabilité. Zones d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Technique / Accessoires: Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





