Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION Constante 24 V 100 W IP66 - 239937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
24...24 Vcourant de sortie:
4170...4170 mApuissance de sortie:
100...100 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 4170...4170 mA
puissance de sortie - 100...100 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075239937
Réf. Sonepar
07074523993
Réf. Fournisseur
239937
Marque
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
4170...4170 mA
puissance de sortie:
100...100 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
197 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
38 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
100 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension constante pour l'extérieur. Caractéristiques du produit: Disponible en 30 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP66. Plage de température de fonctionnement à ta: -40… 50 ° C. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Protection contre les surtensions: jusqu'à 4 kV (L-N) pour 30W / 60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L / N-PE) pour 100W / 150W / 250W. Protection contre les courts-circuits et les superpositions. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Garantie de 5 ans. Puissance de sortie très stable. Installation rapide et simple grâce au précâblage. Haute efficacité et fiabilité. Installation dans des environnements très froids et chauds. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Eclairage de façade et batiment. Idéal pour éclairer les espaces publics. Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





